Referencias
SMC:FN1102V-10-S005G
Rubix:799241859000
fabricante:FN1102V-10-S005G

Documentos
Detalles de producto : FN1102V-10-S005G
Low-maintenance Filter
Fluid: Coolant, weak alkaline cleaning solvent, cutting oil, industrial water
Flow rate: Up to 250 l/min
Nominal filtration rating: 5, 20 μm
Automatic Cleaning.
Cualidades
With single element.
Flow rate: 40 and 80 l/min.
Nominal filtration rating: 5, 20 μm.
Operating pressure: Max. 1.0 MPa.
Fluid temperature: Max. 80 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | low maintenance filter |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 80 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4993,87 € Sin IVA
/ unidad
6042,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días