AW20-F02-B-X64

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AW20-F02-B-X64
Rubix:798825868000
fabricante:00358789
EAN:3618035522076
brand logo

Resumen técnico

Materialpolicarbonato (cuenco)
Conexión 11/8
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AW20-F02-B-X64


Esta combinación de filtro y regulador minimiza el espacio y las tuberías al integrar las 2 unidades en una sola. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que puede bloquearse rápidamente empujando hacia abajo el mando de ajuste. Hay muchas opciones, que incluyen manómetros, autodrenaje, cuba y tapas metálicas, diferentes presiones de ajuste, etc. La AW forma parte de la familia de unidades modulares de preparación de aire y puede combinarse con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible en cuatro tamaños de cuerpo con tuberías de M5 a 3/4 en los tipos de rosca Rc, NPT o G.

Cualidades

-Regulador de filtro tipo modular
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 ó 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT

Información técnica


Atributos
Materialpolicarbonato (cuenco)
Conexión 11/8
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo20 mm
35,14 Sin IVA
/ unidad
42,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días