ZH30-B-X185

Venturi serie ZH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZH30-B-X185
Rubix:798334644000
fabricante:ZH30-B-X185
EAN:3618035366335
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ZH30-B-X185


Los Venturis ligeros y de punto de uso de las series ZH y ZU combinan un diseño sencillo con un gran rendimiento. Simplemente conecte una manguera de suministro de aire en un lado y el vacío estará listo en el otro lado. Los Venturis finos ZU son extremadamente compactos. La respuesta inmediata de las series ZH y ZU puede ser más rápida que la de los sistemas de vacío centrales. Por lo tanto, estos Venturis son a menudo más pequeños y ligeros que las voluminosas líneas de vacío utilizadas en los sistemas de vacío centrales. El silenciador de escape reduce al mínimo el ruido del Venturi. Disponibles en cuatro diámetros de boquilla y varios tamaños de puerto
ZH**-X185, Amplificador de aire

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x158x70 mm
Peso neto1023 g
Tipoventuri zh
215,26 € Sin IVA
/ unidad
260,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días