ZH13BSA-08-10

Eyector de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZH13BSA-08-10
Rubix:798861026000
fabricante:ZH13BSA-08-10
brand logo

Resumen técnico

Tipoeyector de vacío

Documentos

Detalles de producto : ZH13BSA-08-10


Los generadores de vacío ligeros y de uso inmediato de las series ZH y ZU combinan la sencillez de diseño con un alto rendimiento. Basta con conectar un tubo de suministro de aire en un extremo y el vacío estará listo en el otro. Los delgados generadores ZU son extra compactos. La respuesta inmediata de los ZH y ZU puede ser más rápida que la de los sistemas de aspiración centralizada. Además, estos generadores suelen ser más pequeños y ligeros que las voluminosas líneas de vacío utilizadas en los sistemas de aspiración centralizada. Un silenciador de escape incorporado mantiene el ruido del generador al mínimo. Disponible en cuatro diámetros de boquilla y varios tamaños de puerto.

Cualidades

•Compact and Lightweight
Box style(built-in silencer) and body ported style
One-touch and screw-in connections can be combined
Body can be mounted and secured

Información técnica


Atributos
Tipoeyector de vacío
42,73 € Sin IVA
/ unidad
51,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días