DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X0050 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF5CM20A2-70
Rubix:799127926000
fabricante:0976220 50
EAN:4043377296078
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X0050 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X50

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM20
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca20 mm
119,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
144,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M20