Referencias
Beta Tools:1479U/32
Rubix:798171646000
fabricante:014790015
EAN:8014230364384

Detalles de producto : 1479U/32-EXTRACTOR OREJUELAS INOXIDABLE
Extractores de cuchilla inox
Cualidades
Extractores de cuchilla inox
Aplicaciones
Automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Apertura | 8,4 x 20 mm |
| Diámetro de tornillo | 8.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
