Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Extractor hidráulico (2)
  • Marca

    2 Producto(s) de 2 variante (s):

    Relevancia
    • facom:U.330H
    • rubix:798527211000
    • ean:3148510754109
    • Capacidad interior
      100 mm
    • Capacidad exterior
      530 mm
    • Profundidad
      395 mm
    4065,61 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • skf:TMHC 110E
    • rubix:798000772000
    • ean:7316572298442
    • Capacidad exterior
      120 mm
    • Fuerza de extracción
      11.2 t
    1016,35 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días