EXTRACTOR DE TORNILLOS 2 FILOS ROSCA DERECHA Y IZQUIERDAUIERDA TAM. 6
Extractor de tornillos 2 filos rosca derecha y izquierda tamaño 1
Ver información técnicaReferencias
Rennsteig:471 006 3
Rubix:799296455000
fabricante:471 006 3
Detalles de producto : EXTRACTOR DE TORNILLOS 2 FILOS ROSCA DERECHA Y IZQUIERDAUIERDA TAM. 6
Extractor de tornillos
Características: de acero de cromo-vanadio, templado, superficie pavonada, superficie de corte pulida. Con función de punzón, doble filo para rosca a la derecha y a la izquierda y cabeza hexagonal.
Aplicación: para preperforar el tornillo que se va a extraer mediante torneado con la broca adecuada. Clavar a golpes el extractor en el agujero perforado y soltar el tornillo. La duración varía en función de la dureza del material contrario y, a partir de una determinada dureza, está previsto para un solo uso. Adecuado para rosca a la derecha y a la izquierda.
Características: de acero de cromo-vanadio, templado, superficie pavonada, superficie de corte pulida. Con función de punzón, doble filo para rosca a la derecha y a la izquierda y cabeza hexagonal.
Aplicación: para preperforar el tornillo que se va a extraer mediante torneado con la broca adecuada. Clavar a golpes el extractor en el agujero perforado y soltar el tornillo. La duración varía en función de la dureza del material contrario y, a partir de una determinada dureza, está previsto para un solo uso. Adecuado para rosca a la derecha y a la izquierda.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,62 € Sin IVA
/ unidad
26,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días