PROLONGADOR BROCA SACANUCLEOS 80 MMETAL 19 MM VASTAGO WELDON INCLUYE 1 EYECTOR
Extensión
Ver información técnicaReferencias
BDS Maschinen:ZAP 300
Rubix:799290109000
fabricante:ZAP 300
Detalles de producto : PROLONGADOR BROCA SACANUCLEOS 80 MMETAL 19 MM VASTAGO WELDON INCLUYE 1 EYECTOR
Adaptador
Adaptador para brocas sacanúcleos.
Adaptador para brocas sacanúcleos.
Extensión para broca de corona 80mm, vástago Weldon de 19mm, incluye 1 expulsor BDS
Adaptador Adaptador para brocas de corona.
Adaptador Adaptador para brocas de corona.
Información técnica
Atributos
| Tipo | prolongador broca sacanucleos 80 mmetal 19 mm vastago weldon incluye 1 eyector |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,07 € Sin IVA
/ unidad
129,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

