ESTROPAJO FIBRA VERDE 86 158X224 MM VERDE SCOTCH-BRITE

Estropajo resistente

Ver información técnica
Referencias
3M:86
Rubix:799222214000
fabricante:7100170149
EAN:04046719959969
brand logo
Resumen técnico
Embalajepaquete de 10 piezas
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTROPAJO FIBRA VERDE 86 158X224 MM VERDE SCOTCH-BRITE


Estropajo de gran resistencia diseñado para eliminar los restos de comida de ollas, sartenes, utensilios y el interior del equipo de cocina. Su estructura abierta facilita el aclarado. Fibras y abrasivos resistentes que ayudan a resolver los trabajos más difíciles.

Cualidades

-Construcción abierta con fibras resistentes y abrasivos
Diseñado para eliminar los restos de comida de ollas, sartenes, utensilios y el interior de los equipos de cocina
Resiste la degradación por la exposición al agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales.

Información técnica


Atributos
Embalajepaquete de 10 piezas
Colorverde
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,75 Sin IVA
/ unidad
2,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días