CAJA 100 U. TOALLITAS LIMPIADORAS PARA LENTES 9963000
Caja de 100 toallitas limpiadoras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9963000
Rubix:799200605000
fabricante:9963000
EAN:4031101125831
Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. TOALLITAS LIMPIADORAS PARA LENTES 9963000
Dispensador mural de cartón de 100 bolsitas que contienen una toallita húmeda para la limpieza de los oculares o pantallas. Ligero y práctico, encontrará su lugar en el lugar de trabajo para facilitar la limpieza de todo tipo de gafas y garantizar una mejor visión. Toallitas limpiadoras impregnadas, sin silicona, en una caja dispensadora de 100 bolsitas individuales. Aptas para todo tipo de oculares.
Cualidades
Ligero, práctico.
Aplicaciones
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua tibia, consultar a un oftalmólogo en caso de irritación. No utilizar sobre lentes de contacto, no inhalar, no dejar al alcance de los niños.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 100 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días