Referencias
Roly:PO663803261
Rubix:799169078000

Documentos
Detalles de producto : POLO T-L STAR AZUL RIVIERA M/C
Polo de hombre de manga corta. Cubrecosturas reforzado en el interior del cuello. Ribete de manga y cuello acanalado. Costuras laterales. Tapeta con tres botones. Aperturas en los laterales del bajo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
