ESPIGA DE GUIA TAM. 0 7,9 MM

Espiga de guía tamaño 0

Ver información técnica
Referencias
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15501079
Rubix:799298084000
fabricante:15501079
brand logo
Resumen técnico
Material del cuerpohss

Detalles de producto : ESPIGA DE GUIA TAM. 0 7,9 MM


Espiga de guía – tamaño 0

Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.

Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.

Fija sin refrigeración interior.

Información técnica


Atributos
Material del cuerpohss
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,93 Sin IVA
/ unidad
25,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días