ESPIGA DE GUIA REFRIGERACION INTERIOR TAM. 2 26,5 MM

Espiga de guía refrigeración interior tamaño 2

Ver información técnica

Referencias

GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15624265
Rubix:799297987000
fabricante:15624265
brand logo

Resumen técnico

Material del cuerpohss

Detalles de producto : ESPIGA DE GUIA REFRIGERACION INTERIOR TAM. 2 26,5 MM


Espiga de guía – tamaño 2

Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.

Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.

Información técnica


Atributos
Material del cuerpohss
58,65 Sin IVA
/ unidad
70,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días