Referencias
Renold:16B1X5M
Rubix:798384785000
EAN:0673766039166



Detalles de producto : 16B1X5M
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Cualidades
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Cadena | 16b1 |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,67 € Sin IVA
/ unidad
0,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días