Referencias
Panter:EOS LINK S1P 247-BLU/48
Rubix:798696077000
EAN:8422044173182

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-48 EOS LINK S1P AZUL 247
Zapato de seguridad ergonómico, flexible y ligero, de diseño actual y cierre mediante cordoneras. Incorpora perforaciones laterales que favorecen la aireación del pie. Desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel serraje natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Amplio tallaje de fabricación con hormas ergonómicas adaptadas a la fisonomía del pie femenino y masculino. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € Sin IVA
/ unidad
42,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48
