Referencias
U-Power:RR20304 40
Rubix:798855796000
fabricante:0RR20304 40
EAN:8033546131510



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 IROKO ESD S3 SRC
Low safety shoes totally "metal free", u power comfortable and light of the" Rock & Roll" line, with soft full-grain leather upper, water-repellent, tip protection in anti-abrasion MATRIX, inserts in breathable mesh, tip AirToe Composite, antiperforation, anti-slip and PU / PU sole, S3 SRC ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,08 € Sin IVA
/ unidad
111,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40