DEPORTIVO T-40 5608 TEMPUS S1P SRC

Calzado Tempus 5608

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Jalas:5608-40
Rubix:799158853000
EAN:6408487544811
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DEPORTIVO T-40 5608 TEMPUS S1P SRC


Zapato seguro y deportivo para trabajo y ocio. Muy ligero y cómodo, con suela multicolor, absorción de impactos avanzada con PORON XRD, puntera protectora, y un suave y flexible inserto resistente a la perforación fabricado en material textil. La suela, de eficacia probada, tiene relieve para mejor agarre y está fabricada en un caucho nitrilo especial que aporta una alta durabilidad. Los JALAS Tempus cuentan con certificación ESD y anti-estática, por lo que son idóneos para entornos con protección ESD.

Cualidades

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalmicrofibra
106,03 € Sin IVA
/ unidad
128,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

40