Rodamiento de rodillos cónicos Timken 52393-90172, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 100.012 mm | Anchura: 82.547 mm
Ensamblaje de copa doble de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:52393-90172
Rubix:798489943000
EAN:0053893322353




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100.012 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 82.547 mm |
Detalles de producto : 52393 ASSY 90172
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitírseles flotar en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se emplean espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el OD. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82,547x161,925x161,925 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5919 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Diámetro interior | 100.012 mm |
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 82.547 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Anchura de rodamiento total | 82.547 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1395,18 € Sin IVA
/ unidad
1688,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días