VF 44 F2 7 P71 B14 B3

Engranaje helicoidal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:VF 44 F2 7 P71 B14 B3
Rubix:799086282000
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción7
Forma de montajemontaje con brida
Entradap71 - adaptador de motor métrico iec 71
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VF 44 F2 7 P71 B14 B3


La serie VF/W es conocida en todo el mundo: ha conseguido combinar una calidad sin concesiones con la tecnología más avanzada y una gran rentabilidad. La flexibilidad absoluta se consigue gracias a la amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje e interfaces de motor, todas ellas ofrecidas de serie. Además, gracias a varias técnicas de fabricación patentadas, la Serie VF/W de Bonfiglioli destaca por su larga vida útil y fiabilidad. Por último, nuestra Serie VF/W puede completarse mediante la selección de una amplia gama de motores eléctricos fabricados íntegramente por Bonfiglioli. Los motores asíncronos, tanto IEC como compactos, pueden acoplarse a la serie VF/W para proporcionar a nuestros clientes una solución de accionamiento completa.

Información técnica


Atributos
Relación de reducción7
Forma de montajemontaje con brida
Entradap71 - adaptador de motor métrico iec 71
Peso2 kg
Diámetro de eje18 mm
Potencia843 W
NormaSTANDARD FLANGE SIDE 2
Número de elementos2
Velocidad máxima de salida257.1
Par máximo de salida55 nm
Tipo de engranajeunidad de engranaje sinfín
Tamaño de bastidor IECiec 71
Designación de bastidor del motoriec 71
Posición del eje de salidab3
150,00 € Sin IVA
/ unidad
181,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días