Referencias
Izar cutting tools sal:45256
Rubix:798498918000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Profundidad de corte | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.PMX 2 LABIOS DE 12 REF.6420
Aplicaciones
Finishing
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Profundidad de corte | 16 mm |
| Material de mecanizado | al-mg non-alloyed;long chip copper-bronze-brass;short chip copper-bronze-brass;titanium alloys;cast iron;treated / heat-treatable alloyed steel;alloyed steel;carbon steel |
| Tipo de fijación | weldon |
| Revestimiento | tialcn |
| Diámetro de fijación | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,78 € Sin IVA
/ unidad
29,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días