Referencias
Festo:NPHS-D6-M-G38
Rubix:799262876000
fabricante:8059276
EAN:4052568290214

Documentos
Detalles de producto : NPHS-D6-M-G38
Cualidades
-Manguito de escape metálico -Combinación de acoplamiento y válvula de corredera manual
Expulsa el aire por el lado del obturador sin soltar el acoplamiento
Puede utilizarse como válvula on-off
Expulsa el aire por el lado del obturador sin soltar el acoplamiento
Puede utilizarse como válvula on-off
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Material | niquelado |
| Tamaño de la rosca | g3/8 |
| Perfil | nphs |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Peso | 0.179 kg |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,70 € Sin IVA
/ unidad
51,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días