Referencias
Ganter:GN 717-4-M6-A-ST
Rubix:799049469000
fabricante:717-4-M6-A-ST
EAN:4045525358621





Detalles de producto : POSICIONADOR DE MUELLE GN 717-4-M6-A-ST
Los empujadores de indexación GN 717 son una variante de empujador de indexación de precio razonable que se distingue por sus pequeñas dimensiones. Su uso debe limitarse a las aplicaciones para las cuales no se requiere una indexación de alta precisión. Debido a las dimensiones relativamente pequeñas de los pistones indexadores GN 717, se aconseja respetar los valores indicados arriba relativos al par de apriete máximo durante el montaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | gn 717 |
| Diámetro de perno | 4 mm |
| Forma | a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
