SQ1231DN-51-C4-Q

Electroválvulas 5/2 y 5/3 serie SQ1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SQ1231DN-51-C4-Q
Rubix:799158106000
fabricante:SQ1231DN-51-C4-Q
EAN:3618036222630
SMC 5 PORT VALVE SQ1231DN-51-C4-Q

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SQ1231DN-51-C4-Q


The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ1*3*, tamaño 1000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto108 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
86,69 € Sin IVA
/ unidad
104,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días