VZWM-L-M22C-G34-F5-R1

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
Rubix:798203561000
fabricante:546165
EAN:4052568184513
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWM-L-M22C-G34-F5-R1


Electrodistribuidor VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 válvula de membrana con accionamiento eléctrico, cerrada en reposo, versión acero inoxidable. Concepción=Distribuidor de clapeta con junta de membrana, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=preferiblemente en posición vertical, Modo de fijación=Instalación de tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1268,7 g
Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico10000 l/min
352,86 € Sin IVA
/ unidad
426,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días