Referencias
SMC:SY3460-5LOU-C6-Q
Rubix:751603942043
fabricante:SY3460-5LOU-C6-Q
EAN:3618036186857

Documentos
Detalles de producto : SY3460-5LOU-C6-Q
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de las válvulas para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un gran caudal y un bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o subbase y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en tira.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 196 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,30 € Sin IVA
/ unidad
115,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días