Referencias
Festo:VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258079000
fabricante:8164356
EAN:4052568612160

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-t32h-azt-m7-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1H2L-F1A
VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1H& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-t32h-azt-m7-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 170 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 bar ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,66 € Sin IVA
/ unidad
147,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días