Referencias
Festo:VUVG-L10-B52-ZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258096000
fabricante:8164339
EAN:4052568611996

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-b52-zt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-B52-ZT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-B52-ZT-M5-1H2L& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-b52-zt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 220 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar ... 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,46 € Sin IVA
/ unidad
133,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días