Referencias
Festo:VSNC-FTC-M52-M-N14-P2
Rubix:799261131000
fabricante:8114698
EAN:4052568465742

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-ftc-m52-m-n14-p2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-FTC-M52-M-N14-P2
VSNC-FTC-M52-M-N14-P2 ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-ftc-m52-m-n14-p2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 2,5...8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,94 € Sin IVA
/ unidad
114,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días