VP7-8-FHG-D-3Z-Q 00097086
Electrodistribuidor ISO 5/2 y 5/3 serie VP7-6/8
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VP7-8-FHG-D-3Z-Q
Rubix:752105546043
fabricante:VP7-8-FHG-D-3Z-Q

Documentos
Detalles de producto : VP7-8-FHG-D-3Z-Q 00097086
Las dimensiones de la serie SMC VP7 son conformes con la interfaz ISO tamaño 1 y 2. La estanqueidad metal-metal permite el uso del distribuidor con aire seco no lubricado, ofreciendo además una larga vida útil. El VP7 está disponible en 2 o 3 posiciones, monoestable o biestable. Las bases están disponibles con una gran variedad de funciones y de conexiones.
VP7-8, Electroválvula ISO Interface/Tamaño 2/Sellado elástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Rango de presión | 0,15/0,9 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,24 € Sin IVA
/ unidad
268,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días