Referencias
Festo:VSNC-F-P53C-MH-G14-F19
Rubix:799261124000
fabricante:8116371
EAN:4052568557386

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-f-p53c-mh-g14-f19 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-F-P53C-MH-G14-F19
VSNC-F-P53C-MH-G14-F19 ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-f-p53c-mh-g14-f19 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1250 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3...8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,39 € Sin IVA
/ unidad
384,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días