Referencias
Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
Rubix:799261887000
fabricante:8078398
EAN:4052568446567

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsncfcm52mdg14fn1a1+g |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsncfcm52mdg14fn1a1+g |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1250 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,63 € Sin IVA
/ unidad
121,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días