Referencias
SMC:SQ1331N-51-C4-Q
Rubix:798507847000

Documentos
Detalles de producto : SQ1331N-51-C4-Q 00986209
Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Está disponible una amplia gama de opciones.
SQ1*3*, tamaño 1000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,44 € Sin IVA
/ unidad
119,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días