Referencias
SMC:VP542-5DD1-02FA
Rubix:799249877000
fabricante:00724550
Documentos
Detalles de producto : VP542-5DD1-02FA
Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula divisoria. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con una junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones al vacío o a baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 € Sin IVA
/ unidad
125,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días