VQZ1120-5LO1-M5-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ1120-5LO1-M5-Q
Rubix:799247897000
fabricante:00520179
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ1120-5LO1-M5-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inertePresión de funcionamiento: 0,1 - 0,7MPaSuperficie efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9)Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos; junta de caucho 30 o menosTemperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
63,44 € Sin IVA
/ unidad
76,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días