VHEF-HST-B32-G14

Válvula de palanca de mano VHEF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VHEF-HST-B32-G14
Rubix:799262827000
fabricante:4165862
EAN:4052568291471
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de palanca manual
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VHEF-HST-B32-G14


Las válvulas operadas manualmente se utilizan en todos los sectores industriales, así como en los oficios especializados. Se utilizan para llevar a cabo procesos sencillos como cerrar o sujetar puertas de seguridad. Dependiendo del accionamiento requerido (pulsación, rotación/giro o inclinación), las válvulas se restablecen o no. Las válvulas se accionan directamente.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de palanca manual
Número de puertos3
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico870 l/min
Rango de presión-0,95/10 bar
127,76 € Sin IVA
/ unidad
154,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días