SYJ514M-5MOU-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ514M-5MOU-Q
Rubix:799245905000
fabricante:00276950
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie syj500
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SYJ514M-5MOU-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad en rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya se trate de un manifold o de una válvula individual, este perfil reducido aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el volumen ocupado. La válvula SYJ utiliza un solenoide piloto de baja potencia (0,5 watts como estándar), que reduce considerablemente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores y supresión de sobretensión. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en manifolds montados en la base o individualmente sobre subplacas, creando así una variedad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.

Cualidades

-Fluido: aire

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie syj500
Número de puertos3
53,15 € Sin IVA
/ unidad
64,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días