Referencias
SMC:VP342-5DZD1-01FA
Rubix:799248630000
fabricante:00888696
Documentos
Detalles de producto : VP342-5DZD1-01FA
Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula de derivación. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
-Válvula de clapeta pilotada a 3 orificios
Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipo de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipo de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 vp300 vp342-5dzd1-01fa |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,14 € Sin IVA
/ unidad
115,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días