Referencias
SMC:SY9220-5WAOU-C8F-Q
Rubix:799247985000

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor 5/2 bistable 24vcc 3/8 tubo 8 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : SY9220-5WAOU-C8F-Q
La serie SY ofrece avances importantes en cuanto al rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso de cuerpo o a montaje sobre embase y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
Cualidades
Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin congelación).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor 5/2 bistable 24vcc 3/8 tubo 8 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1829 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,76 € Sin IVA
/ unidad
155,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días