SY9220-5WAOU-C10F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9220-5WAOU-C10F-Q
Rubix:799247987000
fabricante:00649287
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 5/2 bistable 24vcc 3/8 tubo 10
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9220-5WAOU-C10F-Q


La serie SY ofrece avances importantes en cuanto al rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso de cuerpo o a montaje sobre embase y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin congelación).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 5/2 bistable 24vcc 3/8 tubo 10
Número de puertos5
128,76 € Sin IVA
/ unidad
155,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días