Referencias
SMC:SQ1000-GS
Rubix:751609807043
fabricante:SQ1000-GS

Detalles de producto : SQ1000-GS 00095682
La válvula SIJ es una combinación innovadora de eficacia en cuanto a la ocupación de espacio y de superioridad en cuanto a prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho incrementa la flexibilidad de diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SIJ utiliza un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora las prestaciones, disminuye los costes de funcionamiento y permite efectuar un control directo a través de las salidas de relés de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SIJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SIJ pueden configurarse sobre bases de montaje o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
Electroválvula 5/2 y 5/3 serie sq1000
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días