VQ31A1-5Y-C10-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ31A1-5Y-C10-Q
Rubix:799251888000
fabricante:00435115
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VQ31A1-5Y-C10-Q


La serie VQ20/30 es una válvula multimédia pilotada de dos orificios. Esta serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La larga vida útil de la VQ20/30, su bobina de alta velocidad (hasta 20 millones de ciclos a 100cps para uso neumático) y su construcción totalmente en plástico la convierten en una excelente opción para quienes buscan alto rendimiento a bajo costo.

Cualidades

Fluido : Aire/gas inertePressión de funcionamiento : 0.01-0.6MPaSuperficie efectiva (Cv/orificio efectivo) : 7,2mm 2 -17,5mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC ; 100, 110, 200VACTiempo de respuesta : 5ms o menos (VQ20) ; 20ms o menos (VQ30)Temperatura ambiente/fluido : -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
54,89 € Sin IVA
/ unidad
66,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días