Referencias
SMC:VP542R-5D1-03FA
Rubix:799249874000
fabricante:00724610
Documentos
Detalles de producto : VP542R-5D1-03FA
Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de derivación. Puede usarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de goma. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp500 vp542r-5d1-03fa |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 € Sin IVA
/ unidad
125,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días