VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
Rubix:798203214000
fabricante:566457
EAN:4052568100148
VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x15x35 mm
Peso neto47,5 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico220 l/min
63,30 Sin IVA
/ unidad
76,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días