SY7340-5WAOU-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY7340-5WAOU-Q
Rubix:799250266000
fabricante:00433567
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY7340-5WAOU-Q


La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso de cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse de forma individual o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa à 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 à 50 (sin congelación).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
128,54 € Sin IVA
/ unidad
155,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días