CPV14-M1H-5JS-K-1/8

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV14-M1H-5JS-K-1/8
Rubix:798196259000
fabricante:559651
EAN:4052568206277
CPV14-M1H-5JS-K-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV14-M1H-5JS-K-1/8


Electroválvula CPV14-M1H-5JS-K-1/8 Para terminal de válvulas CPV. Función de la válvula=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal normal=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV14-M1H-5JS-K-1/8 for valve island type 10. Valve function=5/2 bistable, Actuation=electrical, Width=14 mm, Nominal flow=800 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto123,8 g
153,68 € Sin IVA
/ unidad
185,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días