VMPA1-M1H-HS-PI

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VMPA1-M1H-HS-PI
Rubix:798203800000
fabricante:556840
EAN:4052568202491
VMPA1-M1H-HS-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-HS-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-HS-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función de distribuidor=2x3/2 monostable, abierto/cerrado, Modo de actuación=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve VMPA1-M1H-HS-PI 556840

Información técnica


Atributos
Peso neto64,9 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,29 Sin IVA
/ unidad
138,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días