MDH-5/2-D-1-M12-C

Electroválvula MDH-5/2

Ver información técnica

Referencias

Festo:MDH-5/2-D-1-M12-C
Rubix:798198593000
fabricante:197125
EAN:4052568259464
MDH-5/2-D-1-M12-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MDH-5/2-D-1-M12-C


Electrodistribuidor MDH-5/2-D-1-M12-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto476 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
113,27 € Sin IVA
/ unidad
137,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días