MFH-5/2-D-2-FR-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-2-FR-C
Rubix:798197302000
fabricante:151709
EAN:4052568117122
MFH-5/2-D-2-FR-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-2-FR-C


Electroválvula MFH-5/2-D-2-FR-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto694,4 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
181,90 € Sin IVA
/ unidad
220,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días