Referencias
Festo:JMN1H-5/2-D-1-S-C
Rubix:798071108000
fabricante:159689
EAN:4052568126841

Documentos
Detalles de producto : JMN1H-5/2-D-1-S-C
Electroválvula JMN1H-5/2-D-1-S-C según ISO 5599/1, con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Bobinas y conectores hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2 biestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 391,37 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,58 € Sin IVA
/ unidad
165,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días